品番 : EA723NK-46
品名 : 19-24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッドセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 22DRSQ30 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA723NK-8 | 対辺(mm) | 19・22・24 |
| サイズ(幅×厚み)mm | (対辺19mm)39.2×8.3 (対辺22mm)46.0×8.8 (対辺24mm)52.2×9.8 |
重量(g) | (対辺19mm)200 (対辺22mm)218 (対辺24mm)239 |
| ヘッド接続径 | 凹φ22mm | 全長(mm) | 117.4~123.5 |
| ヘッド交換式用 | |||
| スパナ部が抜き差し不要で連続作業が可能です。 | |||
| 高さが低く、スペースが狭い所に有効です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0499ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723NK-8 : 40 -300N・m ヘッド交換式トルクレンチ |
| セット商品 | EA723NK-819 : 19mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド |
| セット商品 | EA723NK-822 : 22mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド |
| セット商品 | EA723NK-824 : 24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッド |
ウェブカタログ画像
拡大
