品番 : EA723PB-17A
品名 : 1.0-5.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8317.M1.0-5.0Nm |
|---|---|---|---|
| 精度 | ±6% | 差込角 | 1/4” |
| トルク範囲(N・m) | 1.0~5.0 | 全長(mm) | 144 |
| 重量 | 119g | 注意事項 | ※ビットは別売りです。 |
| 視認しやすいアナログ目盛 | |||
| ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,500 円(税抜)/ 30,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/05/23 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0502ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723PB-16A 0.4-2.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) |
| EA723PB-17A 1.0-5.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) |
| EA723PB-26 0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(1/4"Hex用) |
| EA723PB-27 1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(1/4"Hex用) |
