詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723PB-27

品名 : 1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(1/4"Hex用)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB8317.M1,0-5,0ESD
差込角 1/4” 全長 144mm
精度 ±6%
導電性グリップの為、静電気を逃がします。
視認しやすいアナログ目盛
ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。
トルク範囲 1.0~5.0N・m 重量 110g
追加説明
カタログ価格

28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 01:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0502ページ
バリエーション一覧
EA723PB-16A 0.4-2.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用)
EA723PB-17A 1.0-5.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用)
EA723PB-26 0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(1/4"Hex用)
EA723PB-27 1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(1/4"Hex用)
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top