品番 : EA723PB-26
品名 : 0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(1/4"Hex用)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8317.M0.4-2.0ESD |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 全長 | 144mm |
| 精度 | ±6% | ||
| 導電性グリップの為、静電気を逃がします。 | |||
| 視認しやすいアナログ目盛 | |||
| ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。 | |||
| トルク範囲 | 0.4~2.0N・m | 重量 | 113g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,400 円(税抜)/ 31,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/30 01:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0502ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723PB-16A 0.4-2.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) |
| EA723PB-17A 1.0-5.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) |
| EA723PB-26 0.4-2.0Nm [ESD]トルクドライバー(1/4"Hex用) |
| EA723PB-27 1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(1/4"Hex用) |
