品番 : EA723PB-31
品名 : 0.1-0.5Nm/0.2Nm トルクドライバー(プリセット型)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8313.M20cNm |
|---|---|---|---|
| 初期設定トルク(N・m) | 0.2 | トルク範囲(N・m) | 0.1~0.5 |
| 全長(mm) | 125 | 精度 | ±6% |
| 重量(g) | 71 | ||
| トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) | |||
| トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 | |||
| 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 | |||
| ビットはマグネットで保持します。 | |||
| トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 | |||
| 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 | |||
| スローアウェイ式のチップ交換に。 | |||
| 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 | |||
| その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0502ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA723PB-33です。
