詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723PB-33

品名 : 0.4-2.0Nm/1.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB8314.M1.0Nm
初期設定トルク(N・m) 1 トルク範囲(N・m) 0.4~2.0
全長(mm) 141 精度 ±6%
重量(g) 112
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
追加説明
カタログ価格

18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 18:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0502ページ
バリエーション一覧
EA723PB-31 0.1-0.5Nm/0.2Nm トルクドライバー(プリセット型)
EA723PB-32 0.4-2.0Nm/0.6Nm トルクドライバー(プリセット型)
EA723PB-33 0.4-2.0Nm/1.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
EA723PB-34 1.0-5.0Nm/2.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
EA723PB-35 1.0-5.0Nm/3.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
ウェブカタログ画像
※画像はEA723PB-33です。
  • ※画像はEA723PB-33です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top