品番 : EA723PB-34
品名 : 1.0-5.0Nm/2.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8314.M2.0Nm |
|---|---|---|---|
| 初期設定トルク(N・m) | 2 | トルク範囲(N・m) | 1.0~5.0 |
| 全長(mm) | 141 | 精度 | ±6% |
| 重量(g) | 116 | ||
| トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) | |||
| トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 | |||
| 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 | |||
| ビットはマグネットで保持します。 | |||
| トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 | |||
| 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 | |||
| スローアウェイ式のチップ交換に。 | |||
| 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 | |||
| その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/04 09:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0502ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA723PB-33です。
