詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723PB-50A

品名 : 0.4-2.0Nm トルクドライバー(TORX・ツバ付ビット)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB8321.Set A1
トルク範囲(N・m) 0.4~2.0 精度 ±6%
ハンドル全長 124mm 重量(g) 585
付属品 TORXビット:T6・T7・T8・T9・T10
校正ツール
適合ビット EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CE-6~25、EA550CC-1.5~6
視認しやすいアナログ目盛。
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
校正ツール
追加説明
アイコン
カタログ価格

38,600 円(税抜)/ 42,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0503ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top