品番 : EA723ST-16
品名 : 16㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 078673 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 7780 | ヘッド差込角 | 14×18mm |
| 対辺 | 16mm | 幅 | 32mm |
| 厚み | 9mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,080 円(税抜)/ 7,788 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0495ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
