品番 : EA723ST-24
品名 : 24㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 078679 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 7780 | ヘッド差込角 | 14×18mm |
| 対辺 | 24mm | 幅 | 52mm |
| 厚み | 12mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,280 円(税抜)/ 9,108 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/20 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0505ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA723ST-16です。
