詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723ST-17

品名 : 17㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)

仕様

メーカー Wera 型番 078674
商品名 7780 ヘッド差込角 14×18mm
対辺 17mm 32mm
厚み 9mm
追加説明
カタログ価格

7,080 (税抜)/ 7,788 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/27 14:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0495ページ
バリエーション一覧
EA723ST-13 13mm スパナヘッド(14x18mmジョイント用)
EA723ST-14 14㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
EA723ST-15 15㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
EA723ST-16 16㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
EA723ST-17 17㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
EA723ST-18 18㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
EA723ST-19 19㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
EA723ST-21 21㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
EA723ST-22 22㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
EA723ST-24 24㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
EA723ST-26 26㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
EA723ST-27 27㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
EA723ST-29 29㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
EA723ST-30 30㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
EA723ST-32 32㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
EA723ST-36 36㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
EA723ST-38 38㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
EA723ST-41 41㎜ スパナヘッド(14x18㎜ジョイント用)
ウェブカタログ画像
※写真はEA723ST-16です。
  • ※写真はEA723ST-16です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top