詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723VH-21

品名 : 0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式

仕様

メーカー Wera 型番 074730
商品名 7440 ESD トルク範囲(N・m) 0.3~1.2
最小目盛(N・m) 0.05 全長(mm) 155
差込六角対辺 1/4” 精度 ±6%
重量 140g
視認性の高いスケール付きで、手動で必要なトルク値に調整可能。
右回転でトルクが作動し、左回転では通常のドライバーとして使用可能。
設定トルク到達(オーバートルク)時はクリック音で通知。
クイックリリースビットホルダー搭載により、ビットの着脱が簡単。
静電防止機能付き。
追加説明
カタログ価格

23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 18:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0502ページ
バリエーション一覧
EA723VH-21 0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式
EA723VH-22 1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 目盛は両側に刻印されていますので常に読みやすい位置にあるように設計されています。
  • トルク値校正時はハンドル上部のキャップを外すと、校正用ナットがあるので、トルク値調整キット(EA723VJ-21:別売)を使用して調整してください。※商品色は画像と異なります。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top