詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723VH-22

品名 : 1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式

仕様

メーカー Wera 型番 074731
商品名 7441 ESD トルク範囲(N・m) 1.2~3.0
最小目盛(N・m) 0.10 全長(mm) 155
差込六角対辺 1/4” 精度 ±6%
重量 140g
クイックリリースビットボルダー付
右回転方向でトルクがきき、左回転方向で通常のドライバーとして使用できます。
静電防止機能付
読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。
オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。
追加説明 ●重量…140g(2008/07/30)
カタログ価格

23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/29 23:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0502ページ
バリエーション一覧
EA723VH-21 0.3- 1.2N.m トルクドライバー/ESD 調整式
EA723VH-22 1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式
ウェブカタログ画像
  • 目盛は両側に刻印されていますので常に読みやすい位置にあるように設計されています。
  • トルク値校正時はハンドル上部のキャップを外すと、校正用ナットがあるので、トルク値調整キット(EA723VJ-21:別売)を使用して調整してください。※商品色は画像と異なります。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top