品番 : EA723WA-2
品名 : 4 - 30cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型
仕様
| メーカー | 東日製作所(TOHNICHI) | 型番 | RTD30CN |
|---|---|---|---|
| 用途 | ねじ締付け時のトルク管理に | トルク値 | 4~30cN・m |
| 最小目盛 | 0.2cN・m | 精度 | ±3% |
| 差込六角対辺 | 1/4” | 適用ネジ | 小ねじ:M2・M2.2 タッピンねじ:M1.8・M2 |
| 全長 | 101mm | 握り部径 | φ16mm |
| 重量 | 50g | 付属品 | 校正証明書(検査成績書を含む) |
| アジャスタブル型 トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。 |
|||
| 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 |
|||
| トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 | |||
| ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。 | |||
| ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/24 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0504ページ | ||||
