詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723WA-5

品名 : 60-260cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型

仕様

メーカー 東日製作所(TOHNICHI) 型番 RTD260CN
用途 ねじ締付け時のトルク管理に トルク値 60~260cN・m
最小目盛 2cN・m 精度 ±3%
差込六角対辺 1/4” 適用ネジ 小ねじ:M4・M4.5
タッピンねじ:M4
全長 149mm 握り部径 φ30.5mm
重量 270g 付属品 校正証明書(検査成績書を含む)
アジャスタブル型
トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。
空転式
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0504ページ
バリエーション一覧
EA723WA-1 2 - 15cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型
EA723WA-2 4 - 30cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型
EA723WA-3 10- 60cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型
EA723WA-4 20-120cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型
EA723WA-5 60-260cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型
EA723WA-6 100-500cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型
ウェブカタログ画像
  • 転がりにくいロッカー形状\n※ビットは別売です。
  • 単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top