品番 : EA723WA-3
品名 : 10- 60cN・m トルクドライバー(アジャスタブル型
仕様
| メーカー | 東日製作所(TOHNICHI) | 型番 | RTD60CN |
|---|---|---|---|
| 用途 | ねじ締付け時のトルク管理に | トルク値 | 10~60cN・m |
| 最小目盛 | 0.5cN・m | 精度 | ±3% |
| 差込六角対辺 | 1/4” | 適用ネジ | 小ねじ:M2.5・M3 タッピンねじ:M2.2・M2.5 |
| 全長 | 109mm | 握り部径 | φ19.5mm |
| 重量 | 80g | 付属品 | 校正証明書(検査成績書を含む) |
| アジャスタブル型 トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。 |
|||
| 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 |
|||
| トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 | |||
| ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。 | |||
| ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 | |||
| 商品に製造時の日付で校正証明書と検査成績書が付属しています。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/24 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0504ページ | ||||
