品番 : EA723WG-52
品名 : 3/8"DR ラチェットヘッド(φ15mm接続用)
仕様
| メーカー | 東日製作所(TOHNICHI) | 型番 | QH15D-3/8 | 
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | ヘッド差込径 | φ15mm | 
| 許容トルク | 100N・m | 全長 | 63mm | 
| 狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         9,140 円(税抜)/ 10,054 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 3 (2025/11/04 17:40現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0510ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723WG-2 : 10- 50N・m/φ15mm トルクレンチ(ヘッド交換式 | 
| 本体 | EA723WG-3 : 20-100N・m/φ15mm トルクレンチ(ヘッド交換式 | 
| 本体 | EA723WG-4 : 30-140N・m/φ15mm トルクレンチ(ヘッド交換式 | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                ※画像は代表画像です。
                            
                                    
                        
                        
                            