詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723WG-53

品名 : 1/2"DR ラチェットヘッド(φ15mm接続用)

仕様

メーカー 東日製作所(TOHNICHI) 型番 QH15D
差込角 1/2” ヘッド差込径 φ15mm
許容トルク 100N・m 全長 63mm
重量 300g
狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

9,140 (税抜)/ 10,054 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/03 05:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0500ページ
バリエーション一覧
EA723WG-51 3/8"DR ラチェットヘッド(φ12mm接続用)
EA723WG-52 3/8"DR ラチェットヘッド(φ15mm接続用)
EA723WG-53 1/2"DR ラチェットヘッド(φ15mm接続用)
EA723WG-54 1/2"DR ラチェットヘッド(φ19mm接続用)
EA723WG-55 1/2"DR ラチェットヘッド(φ22mm接続用)
EA723WG-56 3/4"DR ラチェットヘッド(φ22mm接続用)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top