品番 : EA723WG-54
品名 : 1/2"DR ラチェットヘッド(φ19mm接続用)
仕様
| メーカー | 東日製作所(TOHNICHI) | 型番 | QH19D |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | ヘッド差込径 | φ19mm |
| 許容トルク | 100N・m | 全長 | 80mm |
| 重量 | 450g | ||
| 狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/03 05:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0500ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723WG-5 : 40-200N・m/φ19mm トルクレンチ(ヘッド交換式 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
