詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724BA-11

品名 : 80x130mm/0.6-1.0m 点検ミラー(伸縮型)

仕様

用途 下水管の点検に 倍率 等倍
ミラーサイズ 80×130mm ポール長 600~1000mm
ミラー材質 ガラス ハンドル材質 アルミ製
段 2段継 重量 330g
ミラーカバー付属
路上より点検ができるので酸欠、有毒ガス等の事故防止となります。
下水道マンホール等に入ることなく、ヒューム管内部の点検ができます。
冬場のミラーがくもる時は、くもり止めスプレーの使用をお薦めします。
追加説明
カタログ価格

10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/14 04:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0205ページ

代替品

EA724BM-1
バリエーション一覧
EA724BA-11 80x130mm/0.6-1.0m 点検ミラー(伸縮型)
EA724BA-12 125x170mm/0.9-2.5m 点検ミラー(伸縮型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top