品番 : EA724BA-12
品名 : 125x170mm/0.9-2.5m 点検ミラー(伸縮型)
仕様
| 用途 | 下水管の点検に | 倍率 | 等倍 |
|---|---|---|---|
| ミラーサイズ | 125×170mm | ポール長 | 900~2500mm |
| ミラー材質 | ガラス | ハンドル材質 | アルミ製 |
| 段 | 3段継 | 重量 | 660g |
| ミラーカバー付属 | |||
| 路上より点検ができるので酸欠、有毒ガス等の事故防止となります。 | |||
| 下水道マンホール等に入ることなく、ヒューム管内部の点検ができます。 | |||
| 冬場のミラーがくもる時は、くもり止めスプレーの使用をお薦めします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 04:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0205ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724BA-11 80x130mm/0.6-1.0m 点検ミラー(伸縮型) |
| EA724BA-12 125x170mm/0.9-2.5m 点検ミラー(伸縮型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA724BA-21 : 80x130mm 交換用ミラー |
| 部品 | EA724BA-22 : 125x170mm 交換用ミラー |
ウェブカタログ画像
拡大

