品番 : EA724Z-26
品名 : φ148mm 凸面ミラー(アイボリー)
仕様
| サイズ(mm) | φ148 | 曲面 | 120R |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 170 | カラー | アイボリー |
| 重量(g) | 298 | 材質 | 鏡面:ガラス |
| 付属品 | ステンレス皿木ネジ(3.8×25㎜)×4個、鉛プラグ(#8×20㎜)×4個 | ||
| 凸面 | |||
| 凸面鏡(120R)見えないところが、しっかり見える。 | |||
| スタンドタイプ(ねじ止め) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/21 07:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2357ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724Z-26 φ148mm 凸面ミラー(アイボリー) |
| EA724Z-27 φ148mm 凸面ミラー(黒) |

