詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724Z-27

品名 : φ148mm 凸面ミラー(黒)

仕様

サイズ(mm) φ148 曲面 120R
全長(mm) 170 カラー ブラック
重量(g) 296 材質 鏡面:ガラス
付属品 ステンレス皿木ネジ(3.8×25㎜)×4個、鉛プラグ(#8×20㎜)×4個
凸面
凸面鏡(120R)見えないところが、しっかり見える。
スタンドタイプ(ねじ止め)
追加説明
カタログ価格

2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/13 07:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2357ページ

代替品

EA724ZX-11
バリエーション一覧
EA724Z-26 φ148mm 凸面ミラー(アイボリー)
EA724Z-27 φ148mm 凸面ミラー(黒)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top