詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZK-5

品名 : 480x247mm 曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

T字路の衝突防止や病院・介護施設の見守りに!

仕様

メーカー コミー(Komy) 型番 L5
サイズ(mm) 480×247 曲面 301R
重量(kg) 0.36 鏡面材質 アクリル(2mm)
フレーム材質 アルミ 設置可能場所 壁
室内専用
取付フレーム付
ライト感覚の壁掛けミラー。180°の視野
追加説明
カタログ価格

25,500 円(税抜)/ 28,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 11:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2357ページ
バリエーション一覧
EA724ZK-5 480x247mm 曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)
EA724ZK-6 665x340mm 曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)
EA724ZK-7 965x490mm 曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top