品番 : EA724ZK-6
品名 : 665x340mm 曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)
T字路の衝突防止や病院・介護施設の見守りに!
仕様
| メーカー | コミー(Komy) | 型番 | L7 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 665×340 | 曲面 | 414R |
| 重量(kg) | 0.64 | 鏡面材質 | アクリル(2mm) |
| フレーム材質 | アルミ | 設置可能場所 | 壁 |
| 室内専用 | |||
| 取付フレーム付 | |||
| ライト感覚の壁掛けミラー。180°の視野 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,200 円(税抜)/ 40,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2357ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZK-5 480x247mm 曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製) |
| EA724ZK-6 665x340mm 曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製) |
| EA724ZK-7 965x490mm 曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製) |
