品番 : EA724ZK-7
品名 : 965x490mm 曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)
仕様
| メーカー | コミー(Komy) | 型番 | L10 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 965×490mm | 曲面 | 634R |
| 重量 | 1.4kg | 設置可能場所 | 壁 |
| 材質 | ミラー:アクリル フレーム:アルミ |
色 | ミラー裏面・フレーム:ホワイト |
| 付属品 | フレーム(要組立)、4×25トラスタッピングビス2本 | 視野角 | 180°以上 |
| T字路の衝突防止や病院・介護施設の見守りに。 | |||
| 大きくて見やすいサイズ。大型店などの使用に最適。 | |||
| 視野角は180°以上。壁に設置したフレームに引っ掛けるだけのライト感覚の壁掛けミラー。 | |||
| 凸面 | |||
| 室内専用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
76,500 円(税抜)/ 84,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZK-5 480x247mm 曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製) |
| EA724ZK-6 665x340mm 曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製) |
| EA724ZK-7 965x490mm 曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製) |
