詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725DB-200A

品名 : 200mm デジタルノギス

大きく読みやすいコントラスト液晶

仕様

測定範囲 0~200mm 最小読取値 0.01mm
ジョウ長さ 46mm 材質 ステンレス+樹脂製
電源 CR2032×1個(付属)
誘導式リニアエンコーダーシステムを搭載しており、高い信頼性と精度を誇ります。
データ出力機能が付属しており、測定データの管理を容易にします。
インチ/ミリメートル変換機能により、様々な測定単位に対応し、作業効率を高めます。
高コントラストの大型LCDデジタル表示部により、測定値を簡単かつ正確に読み取ることができます。
防滴構造(IP67)
オートオフ機能付(30分)
プラスチックケース付
追加説明
カタログ価格

19,800 (税抜)/ 21,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/02/08 03:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0742ページ

代替品

EA725D-12
  • 品番

    EA725D-12

  • コメント

    最大誤差±0.03㎜

バリエーション一覧
EA725DB-200A 200mm デジタルノギス
EA725DB-300A 300mm デジタルノギス
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top