品番 : EA725EH-120
品名 : 5- 30mm [デジタル]インサイドマイクロメーター
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | MCD334-30I |
---|---|---|---|
測定範囲(mm) | 5~30 | 最小読取値(mm) | 0.001 |
スピンドル径 | φ8㎜ | 最大許容誤差 | 6μm |
本体幅 | 190㎜ | 本体高さ | 76㎜ |
奥行 | 27㎜ | 電源 | SR44×1個 |
材質 | フレーム:球状黒鉛鋳鉄、 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ |
重量 | 330g |
付属品 | ●PCケース ●キースパナ ●SR44(テスト用) ●基準リングゲージφ5 |
用途 | 内側寸法の測定に |
注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 | ||
0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。 | |||
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
定圧装置付です。 | |||
オートディスプレイオフ機能付(約5分)です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,000 円(税抜)/ 42,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/14 13:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0770ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA725EH-120 5- 30mm [デジタル]インサイドマイクロメーター |
EA725EH-121 25- 50mm [デジタル]インサイドマイクロメーター |
EA725EH-122 50- 75mm [デジタル]インサイドマイクロメーター |
EA725EH-123 75-100mm [デジタル]インサイドマイクロメーター |