詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725EH-123

品名 : 75-100mm [デジタル]インサイドマイクロメーター

仕様

メーカー 新潟精機 型番 MCD334-100I
測定範囲(mm) 75~100 最小読取値(mm) 0.001
スピンドル径 φ8㎜ 最大許容誤差 8μm
本体幅 223㎜ 本体高さ 76㎜
奥行 27㎜ 電源 SR44×1個
材質 フレーム:球状黒鉛鋳鉄、
スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
測定面:超硬チップ
重量 320g
付属品 ●木箱
●キースパナ
●SR44(テスト用)
●基準リングゲージφ75
用途 内側寸法の測定に
注意 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約5分)です。
追加説明
カタログ価格

49,500 円(税抜)/ 54,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 18:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0744ページ

代替品

EA725EH-123A
  • 品番

    EA725EH-123A

  • コメント

    変更点:重量、電源、オートオフ時間

バリエーション一覧
EA725EH-122 50- 75mm [デジタル]インサイドマイクロメーター
EA725EH-123 75-100mm [デジタル]インサイドマイクロメーター
ウェブカタログ画像
※画像はEA725EH-121です。
  • ※画像はEA725EH-121です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top