品番 : EA725EH-122
品名 : 50- 75mm [デジタル]インサイドマイクロメーター
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | MCD334-75I |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 50~75 | 最小読取値(mm) | 0.001 |
| スピンドル径 | φ8㎜ | 最大許容誤差 | 8μm |
| 本体幅 | 199㎜ | 本体高さ | 77㎜ |
| 奥行 | 26㎜ | 電源 | SR44×1個 |
| 材質 | フレーム:球状黒鉛鋳鉄、 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ |
重量 | 300g |
| 付属品 | ●木箱 ●キースパナ ●SR44(テスト用) ●基準リングゲージφ50 |
用途 | 内側寸法の測定に |
| 注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 | ||
| 0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 定圧装置付です。 | |||
| オートディスプレイオフ機能付(約5分)です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,000 円(税抜)/ 56,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/28 00:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0744ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725EH-120 5- 30mm [デジタル]インサイドマイクロメーター |
| EA725EH-122 50- 75mm [デジタル]インサイドマイクロメーター |
| EA725EH-123 75-100mm [デジタル]インサイドマイクロメーター |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA725EH-121です。

