品番 : EA725KE-21
品名 : 150mm ディバイダー(固定ねじ付)
仕様
| 材質 | スチール | 測定範囲 | 150mm |
|---|---|---|---|
| 脚長 | 150mm | 重量(g) | 130 |
| 固定ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,050 円(税抜)/ 4,455 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/09 07:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0748ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA725KE-27です。
