品番 : EA725KE-27
品名 : 500mm ディバイダー(固定ねじ付)
仕様
| 材質 | スチール | 測定範囲 | 500mm |
|---|---|---|---|
| 脚長 | 500mm | 重量(g) | 855 |
| 固定ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0748ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
