詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725KE-29

品名 : 1000mm ディバイダー(固定ねじ付)

仕様

材質 スチール 測定範囲 1000mm
脚長 1000mm 重量(g) 3625
固定ねじ付
追加説明
カタログ価格

46,400 (税抜)/ 51,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/24 10:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0748ページ
バリエーション一覧
EA725KE-21 150mm ディバイダー(固定ねじ付)
EA725KE-23 200mm ディバイダー(固定ねじ付)
EA725KE-24 250mm ディバイダー(固定ねじ付)
EA725KE-25 300mm ディバイダー(固定ねじ付)
EA725KE-26 400mm ディバイダー(固定ねじ付)
EA725KE-27 500mm ディバイダー(固定ねじ付)
EA725KE-28 600mm ディバイダー(固定ねじ付)
EA725KE-29 1000mm ディバイダー(固定ねじ付)
ウェブカタログ画像
画像はEA725KE-27です。
  • 画像はEA725KE-27です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top