品番 : EA725MA-12A
品名 : 50mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | WDI-5058SP |
|---|---|---|---|
| ダイヤル径(mm) | 58 | 全長(mm) | 234.5 |
| 目量(mm) | 0.01 | 測定範囲(mm) | 50 |
| 目盛仕様 | 0~100 | 用途 | 測定範囲の長い測定に |
| 測定子長 | 57.5㎜ | 重量 | 270g |
| 材質 | 本体:スチール 測定子先端:鋼 |
戻り誤差 | 9μm |
| 測定力 | 3.5N以下 | 長針1回転 | 1㎜ |
| 1/10回転隣接誤差 | 15μm | 全測定範囲指示誤差 | ±40μm |
| 繰返し精密度 | 5μm | 取付軸径 | φ8㎜ |
| 付属品 | 裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類 | 注意 | 垂直(測定子下向き)でご使用下さい。 |
| リミット針を装着 | |||
| 軸受部に宝石軸受を使用しています。 | |||
| 目盛板は緑色 | |||
| ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 | |||
| 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 | |||
| 自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 01:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0740ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725MA-11A 30mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ) |
| EA725MA-12A 50mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ) |
| EA725MA-13A 80mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ) |
| EA725MA-14A 100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA725MA-31 : ダイアルゲージ用測定子 |
