品番 : EA725MA-13A
品名 : 80mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ)
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | WDI-8058SP |
---|---|---|---|
ダイヤル径(mm) | 58 | 全長(mm) | 307 |
目量(mm) | 0.01 | 測定範囲(mm) | 80 |
目盛仕様 | 0~100 | 用途 | 測定範囲の長い測定に |
測定子長 | 88㎜ | 重量 | 290g |
材質 | 本体:スチール 測定子先端:鋼 |
戻り誤差 | 11μm |
測定力 | 4.0N以下 | 長針1回転 | 1㎜ |
全測定範囲指示誤差 | ±50μm | 繰返し精密度 | 6μm |
取付軸径 | φ8㎜ | 付属品 | 裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類 |
注意 | 垂直(測定子下向き)でご使用下さい。 | ||
リミット針を装着 | |||
軸受部に宝石軸受を使用しています。 | |||
目盛板は緑色 | |||
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 | |||
外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 | |||
自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。 | |||
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/13 08:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0751ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA725MA-11A 30mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ) |
EA725MA-12A 50mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ) |
EA725MA-13A 80mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ) |
EA725MA-14A 100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA725MA-31 : ダイアルゲージ用測定子 |
オプション | EA725MA-41 : 0.5-1.4mm ダイヤルゲージ用チャック |