詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725MA-31

品名 : ダイアルゲージ用測定子

仕様

メーカー 新潟精機 型番 DI-CP
適応ダイヤルゲージ EA725MA-1A・6A・-7A・-8A・-11A・-12A・-13A・-14A 接続ネジ M2.5×P0.45
材質 先端:鋼球
ダイヤルゲージ用先端測定子
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 19:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0740ページ
バリエーション一覧
EA725MA-31 ダイアルゲージ用測定子
EA725MA-32 ダイアルゲージ用測定子
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top