品番 : EA725MA-6A
品名 : 3mm/0.01/42mm ダイアルゲージ
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | WDI-0342 |
|---|---|---|---|
| ダイヤル径(mm) | 42 | 全長(mm) | 76 |
| 目量(mm) | 0.01 | 測定範囲(mm) | 3 |
| 目盛仕様 | ±0~50 | 用途 | 多点測定や治具等の組み込みに |
| ステム径 | φ8㎜ | 測定子長 | 10㎜ |
| 重量 | 100g | 材質 | 本体:スチール 測定子先端:鋼 |
| 戻り誤差 | 6μm | 測定力 | 1.5N以下 |
| 長針1回転隣接誤差 | 0.5㎜ | 1/10回転隣接誤差 | 8μm |
| 全測定範囲指示誤差 | ±14μm | 繰返し精密度 | 5μm |
| 付属品 | 裏ふた(平タイプと耳金付タイプの2種類) | ||
| リミット針を装着 | |||
| 軸受部に宝石軸受を使用しています。 | |||
| 目盛板は緑色 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/24 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0740ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725MA-6A 3mm/0.01/42mm ダイアルゲージ |
| EA725MA-7A 5mm/0.01/42mm ダイアルゲージ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA725MA-31 : ダイアルゲージ用測定子 |
