詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725MA-7A

品名 : 5mm/0.01/42mm ダイアルゲージ

仕様

メーカー 新潟精機 型番 WDI-0542
ダイヤル径(mm) 42 全長(mm) 78
目量(mm) 0.01 測定範囲(mm) 5
目盛仕様 ±0~50 用途 多点測定や治具等の組み込みに
ステム径 φ8㎜ 測定子長 12㎜
重量 100g 材質 本体:スチール
測定子先端:鋼
戻り誤差 6μm 測定力 1.5N以下
長針1回転 0.5㎜ 1/10回転隣接誤差 9μm
全測定範囲指示誤差 ±16μm 繰返し精密度 5μm
付属品 裏ふた(平タイプと耳金付タイプの2種類)
リミット針を装着
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
追加説明 ●EA725MA-7との違い:生産工場の変更に伴い、全長、外観の変更等(2019/3/19 松下)
カタログ価格

7,200 (税抜)/ 7,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/19 06:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0751ページ
バリエーション一覧
EA725MA-6A 3mm/0.01/42mm ダイアルゲージ
EA725MA-7A 5mm/0.01/42mm ダイアルゲージ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top