品番 : EA725MC-126
品名 : 32.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | AC-35320D |
---|---|---|---|
規格(mm) | 32.0 | 適用品番 | EA725MC-4A |
材質 | 本体:高炭素クロム軸受鋼 | 用途 | シリンダゲージ用の換えロッドとして |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/14 03:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0772ページ |
拡大