品番 : EA725MC-143
品名 : 70.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | AC-10070 |
---|---|---|---|
規格 | 70.0mm | 適用品番 | (旧)EA725MC-15B、(旧)35、(旧)36、(旧)EA725MC-20B |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/03 01:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0772ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA725MC-6A : 50-100mm デジタル内径測シリンダーゲージ |
拡大