品番 : EA725MC-111
品名 : 11.0mm シリンダーゲージ用替ロッド
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | AC-1811 |
---|---|---|---|
規格(mm) | 11.0 | 適用品番 | EA725MC-3、32A |
材質 | 本体:高炭素クロム軸受鋼 | 用途 | シリンダゲージ用の換えロッドとして |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/02 23:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0772ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA725MC-32A : 10- 18mm 内径測シリンダーゲージ |
拡大