品番 : EA725RB-63
品名 : 0.051x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
仕様
| リーフ幅(mm) | 12.7 | 材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| リーフ長(mm) | 127 | 入数 | 10枚 |
| サイズ | 0.002”/0.051mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,010 円(税抜)/ 5,511 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/05 17:24現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0750ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA725RB-71です。
