詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725RB-67

品名 : 0.152x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)

真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。

仕様

リーフ幅(mm) 12.7 材質 真鍮
リーフ長(mm) 127 入数 10枚
サイズ 0.006”/0.152mm
追加説明
カタログ価格

3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 18:54現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 0750ページ
バリエーション一覧
EA725RB-61 0.025x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
EA725RB-62 0.038x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
EA725RB-63 0.051x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
EA725RB-64 0.076x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
EA725RB-65 0.102x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
EA725RB-66 0.127x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
EA725RB-67 0.152x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
EA725RB-68 0.178x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
EA725RB-69 0.203x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
EA725RB-70 0.229x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
EA725RB-71 0.254x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
EA725RB-73 0.356x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
EA725RB-74 0.381x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
EA725RB-75 0.406x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
EA725RB-77 0.508x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
EA725RB-78 0.559x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
EA725RB-79 0.635x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
EA725RB-80 0.762x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA725RB-71です。
  • ※画像は、EA725RB-71です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top