品番 : EA725RB-77
品名 : 0.508x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
仕様
リーフ幅(mm) | 12.7 | 材質 | 真鍮 |
---|---|---|---|
リーフ長(mm) | 127 | 入数 | 10枚 |
サイズ | 0.020”/0.508mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/04 11:01現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0762ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は、EA725RB-71です。