品番 : EA725RB-72
品名 : 0.305x127mm シクネスゲージ(真鍮製/10枚)
真鍮製の為、非磁性、非腐食性、防爆性があります。
仕様
リーフ幅(mm) | 12.7 | 材質 | 真鍮 |
---|---|---|---|
リーフ長(mm) | 127 | 入数 | 10枚 |
サイズ | 0.012”/0.305mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,450 円(税抜)/ 7,095 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/14 12:55現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0777ページ |
拡大
※画像は、EA725RB-71です。