品番 : EA725SA-3B
品名 : ピッチゲージ(アメリカンナショナル)
アメリカねじ対応の用途にあったサイズバリエーション
仕様
| UNIFIED(アメリカねじ60°) | |||
| スチール製 | |||
| フレームサイズ | 88mm | ねじ山数(溝数/インチ) | 2.1/4・2.3/8・2.1/2・2.5/8・2.3/4・2.7/8・3・3.1/4・3.1/2・4・4.1/2・5・5.1/2・6・7・8・9・10・11・12・13・14・16・18・20・24・28 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 116g | コンパクトスチールケース | 91×21×15(t)mm |
| ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/03 06:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0751ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725SA-3B ピッチゲージ(アメリカンナショナル) |
| EA725SA-3C ピッチゲージ(アメリカン) |
| EA725SA-3D ピッチゲージ(アメリカン) |
| EA725SA-3E ピッチゲージ(アメリカン) |
| EA725SA-3F ピッチゲージ(アメリカン) |
| EA725SA-3G ピッチゲージ(アメリカン) |
ウェブカタログ画像
拡大
