詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SA-3G

品名 : ピッチゲージ(アメリカン)

アメリカねじ対応の用途にあったサイズバリエーション

仕様

フレームサイズ 88mm ねじ山数(溝数/インチ) 6・7・8・9・10・11・11.1/2・12・13・14・15・16・18・20・22・24・26・27・28・30・32・34・36・38・40・42・48・50・56・60
重量 55g コンパクトスチールケース 91×21×15(t)mm
UNIFIED(アメリカねじ60°)
スチール製
ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません。)
ゲージは折りたたんでスチールケースの中に収納できるため、持ち運びにも便利です。
追加説明
カタログ価格

19,600 (税抜)/ 21,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/03 06:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0751ページ

代替品

EA725SA-3F
  • 品番

    EA725SA-3F

  • コメント

    違い:ねじ山数

バリエーション一覧
EA725SA-3B ピッチゲージ(アメリカンナショナル)
EA725SA-3C ピッチゲージ(アメリカン)
EA725SA-3D ピッチゲージ(アメリカン)
EA725SA-3E ピッチゲージ(アメリカン)
EA725SA-3F ピッチゲージ(アメリカン)
EA725SA-3G ピッチゲージ(アメリカン)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top