品番 : EA725SA-3F
品名 : ピッチゲージ(アメリカン)
アメリカねじ対応の用途にあったサイズバリエーション
仕様
| フレームサイズ | 88mm | ねじ山数(溝数/インチ) | 4・4.1/2・5・5.1/2・6・7・8・9・10・11・11.1/2・12・13・14・15・16・18・20・22・24・26・27・28・30・32・34・36・38・40・42・44・46・48・50・52・54・56・58・60・62・64・66・68・70・72・74・76・78・80・82・84 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 97g | コンパクトスチールケース | 91×21×15(t)mm |
| UNIFIED(アメリカねじ60°) | |||
| スチール製 | |||
| ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません。) | |||
| ゲージは折りたたんでスチールケースの中に収納できるため、持ち運びにも便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/03 06:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0751ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725SA-3B ピッチゲージ(アメリカンナショナル) |
| EA725SA-3C ピッチゲージ(アメリカン) |
| EA725SA-3D ピッチゲージ(アメリカン) |
| EA725SA-3E ピッチゲージ(アメリカン) |
| EA725SA-3F ピッチゲージ(アメリカン) |
| EA725SA-3G ピッチゲージ(アメリカン) |
ウェブカタログ画像
拡大
