品番 : EA725TD-1
品名 : 150mm トースカン(角台)
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | TSG-150C |
---|---|---|---|
呼寸法(mm) | 150 | 台サイズ(mm) | 70×45 |
重量(kg) | 0.46 | 材質 | ケガキ針:機械構造用炭素鋼 ベース:鋳鉄 |
用途 | 定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業、芯出しに | ||
可動部は長穴形状により、上下へのスライド調節が可能 | |||
ケガキ針はプラスチックノブ固定です。 | |||
任意の高さに角度設定ができます。 | |||
先端部焼入品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/13 05:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0750ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA725TD-1 150mm トースカン(角台) |
EA725TD-2 200mm トースカン(角台) |
EA725TD-3 300mm トースカン(角台) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)