詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725TD-3

品名 : 300mm トースカン(角台)

仕様

メーカー 新潟精機 型番 TSG-300C
呼寸法(mm) 300 台サイズ(mm) 80×55
重量(kg) 0.69 材質 ケガキ針:機械構造用炭素鋼
ベース:鋳鉄
用途 定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業、芯出しに
可動部は長穴形状により、上下へのスライド調節が可能
ケガキ針はプラスチックノブ固定です。
任意の高さに角度設定ができます。
先端部焼入品です。
追加説明
カタログ価格

10,400 (税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/29 17:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0739ページ
バリエーション一覧
EA725TD-1 150mm トースカン(角台)
EA725TD-2 200mm トースカン(角台)
EA725TD-3 300mm トースカン(角台)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top